大島屋
畳アイアンベンチ 樹脂製座面
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
1400
1000
1200
1400
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75372380
品番
342074
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
アイアンを使用した和モダンテイストのベンチです。
用途
休憩所や来客スペースに。
ダイニングチェアとして。
トラスコ品番
697-9546
幅(mm)
1400
材質
本体:金属(スチール製)、座面:ポリプロピレン、発泡ポリエチレン、パーティクルボード(日本製)
色
ブラック
高さ(mm)
450
奥行(mm)
300
背もたれ
無
座面高さ(mm)
450
色(座面)
グリーン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません