クランプ式LED作業灯 ACアダプター付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75382126 品番NLUD05BT-AC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

光源から1メートルで170ルクスの明るさです。
太陽の光をRa100とした演色値はRa80と太陽の光に近いLEDライトです。
面発光の照明で自然な光を放つため長時間使用しても目が疲れにくく、また光の反射が少ないため検査照明として最適です。
面発光LEDは広範囲に明るく、柔らかい光がポイントです。
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、細かい選別用照明や設計室のデスクライトに適しています。
タッチセンサーによるON/OFFが可能で、調光機能を備えています。
20〜100%の調整ができ、眩しすぎない明るさにすることが可能です。
アームが上下にスライドし角度も調整できるため、シンプルかつ省スペースです。

電球の種類LED 消費電力(W)7 使用環境温度(℃)-10〜40(但し氷結不可) 保護等級IP50 全光束(Lm)360 照度(Lx)170 色温度(K)5700 電源(V)AC100〜240

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする