曜日別特売
NLUD10BT4-AC クランプ式LED作業灯 ACアダプター付 日機 75382178

クランプ式LED作業灯 ACアダプター付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可地域運賃8日以内出荷とは
内容量1台注文コード75382178品番NLUD10BT4-AC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
アームに金属フレキを採用した首長タイプです。

電球の種類LED消費電力(W)14使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)保護等級IP50全光束(Lm)770照度(Lx)360色温度(K)5700電源(V)AC100~240

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする