クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付(タッチスイッチ)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75382476 品番NLSS03CBT4-AC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

クランプをベースにした作業用LED照明灯です。
プラグ付ケーブルを標準品として装備しているので、机や作業台に容易に取り付けて使用することが出来ます。
アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。

消費電力(W)6 電球の種類LED 電源コード(m)2(プラグ付) 全光束(Lm)430 入力電圧(V)AC100〜120 保護等級IP65(ヘッドケース内のみ) 色温度(K)5700 照度(Lx)1750(1m) 使用環境温度(℃)-10〜40(但し、氷結不可) LED寿命(時間)40000(使用温度40℃)/60000(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする