日機
日機の 卓上ライト
日機の クランプライト
クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
地域運賃
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75382494
品番
NLSS05CBT-AC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
クランプをベースにした作業用LED照明灯です。
プラグ付ケーブルを標準品として装備しているので、机や作業台に容易に取り付けて使用することが出来ます。
アーム部分を可動させ、様々な角度に調節できます。
消費電力(W)
6
電球の種類
LED
電源コード(m)
2(プラグ付)
全光束(Lm)
430
入力電圧(V)
AC100〜120
保護等級
IP65(ヘッドケース内のみ)
色温度(K)
5700
照度(Lx)
1750(1m)
使用環境温度(℃)
-10〜40(但し、氷結不可)
LED寿命(時間)
40000(使用温度40℃)/60000(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません