Panasonic(パナソニック)
ツイン蛍光灯 Hfツイン1(2本ブリッジ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
75393895
品番
FHP32EWF3
参考基準価格(税別)
¥51,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)
412
形状
Hfツイン
質量(g)
158
口金
GY10q-9
定格消費電力(W)
32
全光束(Lm)
2900
定格寿命(時間)
12000
バルブ径(Φmm)
17.5
色温度(K)
4200
光色
白色
注意
※他社製の器具では適合しませんのでご注意ください。
※必ず専用器具でご使用ください。
※適合器具で指定ワット数のランプを必ずご使用ください。
※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。
※適合ランプ専用の電子式安定器をご使用ください。
※Hfツイン1(23形・32形・45形)は、ツイン1(27形・36形・55形)器具の補修用には使用できません。
※低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。
※初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
※フック包装商品にもなります。
もっと見る