曜日別特売
1-nc113rtr ネオジム磁石 プレートキャッチ(丸型) マグナ 75411817

1-nc113rtr ネオジム磁石 プレートキャッチ(丸型) マグナ 75411817
1-nc113rtr ネオジム磁石 プレートキャッチ(丸型) マグナ 75411817

ネオジム磁石 プレートキャッチ(丸型)1-nc113rtr

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
厚さ(mm)3
外径(mm)11
吸着力(N)18.47
内容量1個注文コード75411817品番1-nc113rtr
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
¥469
トラスコ品番
698-1832
厚さ(mm)
3
吸着力(N)
18.47
適合ねじ
M3
外径(mm)
11
材質
マグネット:ネオジム磁石
形状
丸型(皿穴付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.37

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする