マグナ
ネオジム磁石 プレートキャッチ(丸型)
1-nc125rtr
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
厚さ(mm)
5
3
4
5
8
10
外径(mm)
12
8
9
10
11
12
15
18
20
25
吸着力(N)
35.32
14.39
16.66
17.16
18.47
20.76
22.11
29
34.44
35.32
45.12
45.44
48.92
63.98
70.59
78.48
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75411851
品番
1-nc125rtr
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
トラスコ品番
698-1823
厚さ(mm)
5
吸着力(N)
35.32
適合ねじ
M3
外径(mm)
12
材質
マグネット:ネオジム磁石
形状
丸型(皿穴付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.48