画像準備中

ラウンドコイルチューブ UT

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75451586 品番UT6-06-120
参考基準価格(税別)¥12,760 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。
伸縮部の集中配管に最適です。
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。

トラスコ品番572-6138 材質耐水軟質ポリウレタン 全長(mm)600 使用温度範囲(℃)-20〜60(空気)、0〜50(水) 最高使用圧力(MPa)0.6 ホース寸法(内径×外径)(mm)4×6 使用流体空気、水 芯数6 使用範囲(m)1.2 最大使用寸法(m)1.2 外径(mm)6 コイル径(mm)55 内径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 コイル長(mm)340
注意
※水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする