6617638 01 01 トップケースキャリア イージーラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75476339

6617638 01 01 トップケースキャリア イージーラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75476339
6617638 01 01 トップケースキャリア イージーラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75476339
6617638 01 01 トップケースキャリア イージーラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75476339

トップケースキャリア イージーラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
主な適合車種ドゥカティ[DUCATI]DesertX22-25
ドゥカティ[DUCATI]DesertX22-25
ホンダ[HONDA]CB125F15-20
内容量1個注文コード75476339品番6617638 01 01
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980
質量(kg)
4.3
主な適合車種
ドゥカティ[DUCATI]DesertX22-25
特記
ヘプコ&ベッカートップケースを装着するためのキャリア。トップケースを積載していない時はガイド部分を折り畳みフラットに出来るので、ケースを装着しないときもスタイリッシュです。ユニバーサルプラスチックアダプタプレート付きのトップケース、オービット/エクスクルーシブ トップケース取付適合不可。
色
ブラック
タイプ
トップケースキャリア イージーラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
関連部品
品番: 6517638-0001-0040,6517638-0001-0140,6307638-0001,6607638-0101,6527638-0101,6707638-0001,8007638-0001
素材
スチール、アルミニウム
最大耐荷重(kg)
5
注意
※取り付けには多少の加工が必要な場合があります。製品不良でない限り返品はお受けできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする