トップケースキャリア イージーラック

トップケースキャリア イージーラック - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)トップケースキャリア イージーラック - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)トップケースキャリア イージーラック - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)トップケースキャリア イージーラック - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)トップケースキャリア イージーラック - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)トップケースキャリア イージーラック - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール、アルミニウム
最大耐荷重(kg)
5
内容量
1個
注意
※取り付けには多少の加工が必要な場合があります。製品不良でない限り返品はお受けできません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754763396617638 01 014.3ドゥカティ[DUCATI]DesertX22-25
¥42,000
¥41,980
¥46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
75477285661139 01 012.9ホンダ[HONDA]CB125F15-20
¥45,000
¥44,980
¥49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする