661139 01 01 トップケースキャリア イージーラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75477285

661139 01 01 トップケースキャリア イージーラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75477285
661139 01 01 トップケースキャリア イージーラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75477285
661139 01 01 トップケースキャリア イージーラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75477285

トップケースキャリア イージーラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
主な適合車種ホンダ[HONDA]CB125F15-20
ホンダ[HONDA]CB125F15-20
ドゥカティ[DUCATI]DesertX22-25
内容量1個注文コード75477285品番661139 01 01
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980
質量(kg)
2.9
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CB125F15-20
特記
バッグ類の積載に適した軽量キャリア。アルミの天板はベルトループ付きで荷物を縛るのにも便利です。※トップケース装着用ではありません。
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール、アルミニウム
最大耐荷重(kg)
5
注意
※取り付けには多少の加工が必要な場合があります。製品不良でない限り返品はお受けできません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする