曜日別特売
8007636 00 01 拡張キャリア エンラージメント 純正キャリア流用タイプ HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75485046

拡張キャリア エンラージメント 純正キャリア流用タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は主な適合車種など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]TIGER SPORT 66022-25
注文コード
75485046
品番
8007636 00 01
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980
特記
キャリアの面積を広げるプレート。ドラムバッグ等幅のあるバッグの積載に適します。
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール、アルミニウム
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]TIGER SPORT 66022-25
最大耐荷重(kg)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする