曜日別特売

拡張キャリア エンラージメント 純正キャリア流用タイプ

拡張キャリア エンラージメント 純正キャリア流用タイプ - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)拡張キャリア エンラージメント 純正キャリア流用タイプ - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)拡張キャリア エンラージメント 純正キャリア流用タイプ - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
特記
キャリアの面積を広げるプレート。ドラムバッグ等幅のあるバッグの積載に適します。
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール、アルミニウム
最大耐荷重(kg)
5
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8007636 00 01 75485046754850468007636 00 01
¥21,000
¥20,980
¥23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
8007640 00 01 75485448754854488007640 00 01
¥25,500
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする