8007634 00 01 拡張キャリア エンラージメント HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75485238

8007634 00 01 拡張キャリア エンラージメント HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75485238
8007634 00 01 拡張キャリア エンラージメント HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75485238

拡張キャリア エンラージメント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
主な適合車種
ハスクバーナ[Husqvarna]Norden90122-25
注文コード
75485238
品番
8007634 00 01
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
特記
キャリアの面積を広げるプレート。ドラムバッグ等幅のあるバッグの積載に適します。
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
アルミニウム
主な適合車種
ハスクバーナ[Husqvarna]Norden90122-25
最大耐荷重(kg)
5
注意
※取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。製品不良でない限り返品はお受けできませんのでご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする