拡張キャリア エンラージメント

拡張キャリア エンラージメント - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)拡張キャリア エンラージメント - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)拡張キャリア エンラージメント - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)拡張キャリア エンラージメント - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)拡張キャリア エンラージメント - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)拡張キャリア エンラージメント - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)拡張キャリア エンラージメント - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)拡張キャリア エンラージメント - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
特記
キャリアの面積を広げるプレート。ドラムバッグ等幅のあるバッグの積載に適します。
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
アルミニウム
最大耐荷重(kg)
5
内容量
1個
注意
※取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。製品不良でない限り返品はお受けできませんのでご了承下さい。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8007634 00 01 75485238754852388007634 00 01
¥23,500
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
8007627 00 01 75485387754853878007627 00 01
¥25,000
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
8007605 00 01 75485439754854398007605 00 01
¥25,500
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
8007617 00 01 75485561754855618007617 00 01
¥27,500
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
8004564 00 01 75485719754857198004564 00 01
¥28,500
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする