HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
拡張キャリア エンラージメント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種・仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]TIGER900 [タイガー900]Rally/GT/Pro 20-25 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER850 Sport21-25
仕様
積載制限:5kg以下
注文コード
75485439
品番
8007605 00 01
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
特記
キャリアの面積を広げるプレート。ドラムバッグ等幅のあるバッグの積載に適します。
仕様
積載制限:5kg以下
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
アルミニウム
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]TIGER900 [タイガー900]Rally/GT/Pro 20-25 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER850 Sport21-25
最大耐荷重(kg)
5
注意
※取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。製品不良でない限り返品はお受けできませんのでご了承下さい。