曜日別特売
8007640 00 01 拡張キャリア エンラージメント 純正キャリア流用タイプ HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75485448

8007640 00 01 拡張キャリア エンラージメント 純正キャリア流用タイプ HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75485448
8007640 00 01 拡張キャリア エンラージメント 純正キャリア流用タイプ HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75485448

拡張キャリア エンラージメント 純正キャリア流用タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は主な適合車種など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]TIGER1200 GT EXPLORER22-25 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER1200 RALLY PRO22-25 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER1200 GT PRO22-25 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER1200 GT22-25 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER1200 RALLY EXPLORER22-25
注文コード
75485448
品番
8007640 00 01
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
特記
キャリアの面積を広げるプレート。ドラムバッグ等幅のあるバッグの積載に適します。
質量(kg)
2.3
色
ブラック
タイプ
キャリアエンラージメント
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
関連部品
品番:5067640-0001,6307640-0001,6537640-0001,6557640-0101,6627640-0101
素材
スチール、アルミニウム
主な適合車種
トライアンフ[TRIUMPH]TIGER1200 GT EXPLORER22-25 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER1200 RALLY PRO22-25 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER1200 GT PRO22-25 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER1200 GT22-25 , トライアンフ[TRIUMPH]TIGER1200 RALLY EXPLORER22-25
最大耐荷重(kg)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする