HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
トップケースキャリア アルラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
アンスラサイト
アンスラサイト
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75487731
品番
6524559 01 05
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
色
アンスラサイト
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]TRACER900 [トレーサー900]18-20 , ヤマハ[YAMAHA]TRACER900 GT [トレーサー900GT]18-20
特記
ヘプコ&ベッカートップケースを装着するためのキャリア。ユニバーサルプラスチックアダプタプレート付きのトップケースは装着できません。
仕様
積載制限:5kg以下
タイプ
アルラック トップケースキャリア
型番
6524559 01 05
素材
スチール、アルミニウム
最大耐荷重(kg)
5
注意
※サイドケースとの同時はお止めください(操安性に悪影響を及ぼす可能性がございます)。取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。製品不良でない限り返品はお受けできませんのでご了承下さい。