トップケースキャリア アルラック

トップケースキャリア アルラック - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)トップケースキャリア アルラック - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)トップケースキャリア アルラック - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)トップケースキャリア アルラック - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)トップケースキャリア アルラック - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)トップケースキャリア アルラック - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
特記
ヘプコ&ベッカートップケースを装着するためのキャリア。ユニバーサルプラスチックアダプタプレート付きのトップケースは装着できません。
仕様
積載制限:5kg以下
タイプ
アルラック トップケースキャリア
素材
スチール、アルミニウム
最大耐荷重(kg)
5
内容量
1個
注意
※サイドケースとの同時はお止めください(操安性に悪影響を及ぼす可能性がございます)。取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。製品不良でない限り返品はお受けできませんのでご了承下さい。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6524559 01 05 75487731754877316524559 01 05アンスラサイトヤマハ[YAMAHA]TRACER900 [トレーサー900]18-20 , ヤマハ[YAMAHA]TRACER900 GT [トレーサー900GT]18-20
¥35,000
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
6524572 01 01 75488300754883006524572 01 01ブラックヤマハ[YAMAHA]TRACER 9 GT21-24 , ヤマハ[YAMAHA]TRACER 921-24
¥36,500
¥35,980
¥39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする