6524572 01 01 トップケースキャリア アルラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75488300

6524572 01 01 トップケースキャリア アルラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75488300
6524572 01 01 トップケースキャリア アルラック HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー) 75488300

トップケースキャリア アルラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード75488300品番6524572 01 01
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980
色
ブラック
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]TRACER 9 GT21-24 , ヤマハ[YAMAHA]TRACER 921-24
特記
ヘプコ&ベッカートップケースを装着するためのキャリア。ユニバーサルプラスチックアダプタプレート付きのトップケースは装着できません。
仕様
積載制限:5kg以下
タイプ
アルラック トップケースキャリア
素材
スチール、アルミニウム
最大耐荷重(kg)
5
注意
※サイドケースとの同時はお止めください(操安性に悪影響を及ぼす可能性がございます)。取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。製品不良でない限り返品はお受けできませんのでご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする