曜日別特売
SA-SSX716 エクストリームシャックル SafeAll 75526249

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SA-SSX716 エクストリームシャックル SafeAll 75526249
SA-SSX716 エクストリームシャックル SafeAll 75526249
SA-SSX716 エクストリームシャックル SafeAll 75526249

エクストリームシャックル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
使用荷重(kg)4260
内容量1個注文コード75526249品番SA-SSX716
参考基準価格(税別)¥26,100販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

金属製シャックルに代わる軽量な合成(シンセティック)シャックルで、非常に軽く、持ち運びが簡単。
工具を使わずに使用できるため、必要なのはこのシャックルだけ。作業のたびに余分な工具を持ち運ぶ必要がありません。
持ち運びやすいだけでなく、用途の幅も非常に広く、金属シャックルを使用できる場面であればほぼ同様に使用可能です。
さらに浮力があるため水中での使用にも対応します。
複数サイズが用意されており、最大使用荷重制限27400ポンドの高い強度を誇ります。
耐久性にも優れており、合成ロープと編組ガードの組み合わせにより高い耐摩耗性を実現。
合成素材のため錆や腐食の心配がなく、チェーンのように車両を傷つけることもありません。
安全係数: 5:1
取付け部を傷つけない
錆びない・腐食しない
幅広い用途に対応
金属シャックルの代替として使用可能
工具不要で使用可能
高強度・高耐久
浮力があり水中使用可能
耐摩耗性

用途
金属シャックルの代替として
寸法(mm)
11
使用荷重(kg)
4260
破断荷重(kg)
最小21315
注意
※最小破断荷重(MST)は、製品が破断する際の参考値であり、その荷重までの使用を保証するものではありません。
※必ず使用荷重(WLL)を守ってご使用ください。
※安全率は使用条件・環境・使用方法により変化します。
※摩耗、損傷、劣化が認められる場合は使用を中止してください。
※結び目を作る、加工・改造を行うと強度が低下する可能性があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする