画像準備中

チップ(プラネットカッタ) PCCTI

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) コーナー半径(mm)0.06 メーカー商品コード7716551 注文コード75559626 品番PC-CTI VBX 2UIDB60TM
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はコーナー半径・メーカー商品コード・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
材質VBX 寸法L(mm)11 表面処理TiCN 適合ねじメートルねじ・ユニファイねじ コーナー半径(mm)0.06 メーカー商品コード7716551 インサートサイズ2U ピッチ/山数1.5~2/16~12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする