OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の チップ
OSG(オーエスジー)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
OSG(オーエスジー)の 特殊形状
チップ(プラネットカッタ) PCCTI
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
コーナー半径(mm)
0.14
メーカー商品コード
7716554
注文コード
75559662
品番
PC-CTI VBX 3UIDE60TM
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・メーカー商品コード・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
VBX
寸法L(mm)
16
表面処理
TiCN
適合ねじ
メートルねじ・ユニファイねじ
コーナー半径(mm)
0.14
メーカー商品コード
7716554
インサートサイズ
3U
ピッチ/山数
2.5~3.5/10~7
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。