OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の チップ
OSG(オーエスジー)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
OSG(オーエスジー)の 特殊形状
チップ(プラネットカッタ) PCCTI
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
コーナー半径(mm)
0.25
メーカー商品コード
7716555
注文コード
75559671
品番
PC-CTI VBX 3UIDH60TM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・メーカー商品コード・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
VBX
寸法L(mm)
16
表面処理
TiCN
適合ねじ
メートルねじ・ユニファイねじ
コーナー半径(mm)
0.25
メーカー商品コード
7716555
インサートサイズ
3U
ピッチ/山数
4~6/6~4
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。