曜日別特売
VP-ZDS 8.4 粉末ハイス Vコート CPM 座ぐり加工用 2刃 ショート VP-ZDS OSG(オーエスジー) 75574651

粉末ハイス Vコート CPM 座ぐり加工用 2刃 ショート VP-ZDS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)8.4
8.4
8.1
8.2
8.3
8.5
8.6
8.7
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.4
6.5
6.6
6.7
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
8
9.6
9.7
9.8
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
17
17.5
18
19
19.5
20
シャンク径(Φmm)8
有効長(mm)19
全長(mm)80
内容量1本注文コード75574651品番VP-ZDS 8.4
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
刃径(Φmm)
8.4
シャンク径(Φmm)
8
材質
CPM
有効長(mm)
19
刃数
2
全長(mm)
80
表面処理
Vコーティング
ねじれ角(°)
約25
外径許容差(mm)
0~-0.03
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする