- 用途
- 幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。
- 測定レンジ
- 5MPa(ゲージ圧)
- 測定流体
- 水・油などの液体、気体(SUS316Lを腐食させない媒体)
- 精度
- ±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)
- 精度(%)
- ±0.25F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)
- 仕様
- ドキュメント:検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付き、測定媒体:気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)
- 材質
- 受圧部:SUS316L
- ケース形状
- A枠
- 機能オプション
- (別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他
- 使用温度範囲(℃)
- -20~60(凍結、結露なきこと)
- 電源(V)
- 外部電源駆動(24DC)
- 外径(Φmm)
- 80
- 接続ねじ
- G1/4"(オス)
- 表示
- フル4桁LCD表示
- アナログ出力
- 4-20mA
- 材質(ケース)
- ABS樹脂
- その他の機能
- パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他
- アラーム出力
- Hi/Lo/Go オープンコレクタ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応