曜日別特売
KDM30α-5MPaG-B-BL-T(検査成績書、校正証明書、トレサ体系図付き) デジタル圧力計 KDM30α Bluetooth無線タイプ クローネ 75586571

 

KDM30α-5MPaG-B-BL-T(検査成績書、校正証明書、トレサ体系図付き) デジタル圧力計 KDM30α Bluetooth無線タイプ クローネ 75586571
KDM30α-5MPaG-B-BL-T(検査成績書、校正証明書、トレサ体系図付き) デジタル圧力計 KDM30α Bluetooth無線タイプ クローネ 75586571
KDM30α-5MPaG-B-BL-T(検査成績書、校正証明書、トレサ体系図付き) デジタル圧力計 KDM30α Bluetooth無線タイプ クローネ 75586571
KDM30α-5MPaG-B-BL-T(検査成績書、校正証明書、トレサ体系図付き) デジタル圧力計 KDM30α Bluetooth無線タイプ クローネ 75586571
KDM30α-5MPaG-B-BL-T(検査成績書、校正証明書、トレサ体系図付き) デジタル圧力計 KDM30α Bluetooth無線タイプ クローネ 75586571

デジタル圧力計 KDM30α Bluetooth無線タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃11日以内出荷とは
内容量1式
測定範囲(MPa)5(ゲージ圧)
内容量1式注文コード75586571品番KDM30α-5MPaG-B-BL-T(検査成績書、校正証明書、トレサ体系図付き)
参考基準価格(税別)¥89,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980

測定した圧力データを、そのままパソコンに取り込むことが可能なため、危険エリアや離れた場所での圧力モニタリングに最適です。
測定したデータは、専用モニタソフト(無償)でグラフ表示ができる他、CSV形式のデータとしてパソコンに保存することが可能です。
専用モニタソフトでは、最大4台まで圧力測定値を一括管理をすることが可能です。従来手書きで行っていた場合に生じる測定データの転記ミスの防止や、データロガーやA/D変換ボードの用意、面倒な配線等が必要なくなるため、システム導入までのコストが大幅に軽減できます。

用途
受圧部の材質には耐腐食性の高いSUS316Lを使用しているため、弱塩酸系の液体・気体媒体に対応可能です。タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。
測定範囲(MPa)
5(ゲージ圧)
精度
±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)
精度(%)
±0.25F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)
材質
受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂
仕様
ドキュメント:検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付き、子機最大数:4台
ケース形状
A枠(立型つば無し)
使用温度範囲(℃)
-20~60 (凍結、結露なきこと)
電源
電池駆動(006P電池9V×1個)
接続ねじ
G1/4"(オス)
表示
フル4桁LCD表示
その他の機能
ロガー(8175データ)、パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ゼロ点補正機能 他
測定流体
気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)
RoHS指令(10物質対応)
対応
通信距離(m)
見通し約20(電波障害のない環境下)
周波数帯域(GHz)
無線:2.4
注意
※ご使用の前に、必ずメーカー取扱説明書をよく読んでからお使いください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする