BC-1ton【ワケあり】 ビームクランプ スリーエッチ 75591245

BC-1ton【ワケあり】 ビームクランプ スリーエッチ 75591245
BC-1ton【ワケあり】 ビームクランプ スリーエッチ 75591245
BC-1ton【ワケあり】 ビームクランプ スリーエッチ 75591245
BC-1ton【ワケあり】 ビームクランプ スリーエッチ 75591245

ビームクランプ

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台質量(kg)4注文コード75591245品番BC-1ton【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)アウトレット
¥13,98011,980

ビーム(H型鋼・I型鋼)に連結箇所を設けるために製作されたものです。
チェーンブロック、ホイスト等の吊り下げ、レバーホイストや滑車の横引きの為のビームとの連結金具としてご利用ください。
ビームへの取付け、取り外しは、ハンドルを廻すだけで簡単・迅速です。
広範囲のビーム幅に適応できます。(範囲は本体に刻印)
フック取付がつづみ形ですから、横引きの時もフックがビームクランプの中心にきます。
安全係数5倍設計で製作し、堅牢・安全です。
取り外しが出来ないよう、また、ゆるみ防止のため、固定ネジが設けられてます。ビームクランプの永久設置や振動のある時は、安全の為固定ネジを六角レンチで締め付けて下さい。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)4寸法H(mm)20使用荷重(kg)1000寸法A(mm)284寸法F(mm)102寸法D(mm)4寸法E(mm)220寸法B(mm)180寸法C(mm)80寸法G(mm)29適合ビーム幅(mm)75~230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06726754
2020-04-09
用途: ベベルギヤボックス(質量420kg)の脱着
建設業・工事業

H鋼への取付は 容易で特に問題なし。
普通に使えば全く問題ないが、1本のH鋼を支点取りにして3個の当該商品を使用し盛り替えで荷移動をしていたところ、斜め引きには強度がなく グンニャリと曲がった。
目安としてビームクランプから1m程の吊長で30cmずつ盛り替えて使用時はギリギリ大丈夫ですが、焦ってそれ以上の間隔にすると吊り角が大きくなり曲がってしまいます。
本来の使用方法ではない横引きは厳禁ですね。ちなみに曲がった部材をプレスで戻し その後も使用しております。

対象商品 : 06726754
2019-01-05
用途: 機械組み立て時

簡単に取り付けられて、丈夫です。急遽重量物吊らないといけなくなり、たすかりました。

対象商品 : 06726763
2018-01-27
用途: 発電機の荷卸し・積み込み
吉田機電サービス

思ったより頑丈で、どこにでも取付ができる
いい買い物をしました。

対象商品 : 06726754
2015-05-19
用途: H形鋼に取り付けて、重量物(グランドピアノ)の吊上、滑車取り付け

取り付け、取り外しも簡単にでき、固定強度もしっかりしていました、取り外し後のH形鋼の傷もなく重量物を引き上げれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする