曜日別特売
XL553ZPVZLE9【ワケあり】 LED□275埋込プリズムパネル昼白色 Panasonic(パナソニック) 75591839

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED□275埋込プリズムパネル昼白色

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
75591839
品番
XL553ZPVZLE9【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥53,100販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)アウトレット
¥17,9809,798

【点灯部】NNFK17310KLE9+【本体】NNFK15014Jのセット

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)
幅(mm)
□292
質量(kg)
2.3
昼白色
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
17
全光束(Lm)
2200
色温度(K)
5000
安定器
定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
129.4
光源寿命
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED
内蔵
埋め込み寸法(mm)
□275
光色
昼白色
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込高(mm)
132
電源ユニット
内蔵
注意
※調光はできません。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする