LTD500CN(JCSS校正証明書付) 非空転式プレセット形トルクドライバ 東日製作所 75627679

非空転式プレセット形トルクドライバ

(3件のレビュー)
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
この商品はトルク調整範囲・種類・内容量など41種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
トルク調整範囲(cN・m)
100~500
種類
プレセット形
注文コード
75627679
品番
LTD500CN(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

非空転式トルクドライバーは、設定トルクに達すると約15度トルクが抜けたような空転(脱力)感覚があり、手首を捻ってもビット部分は回転しません。この約15度以内で締付けを完了していただくものです。
約15度の空転(脱力感)時に、「大きな衝撃・振動」を発生しない為、精密電子部品関連のトルク管理に最適です。
プリセット形。締め付けトルクの調整は、トルク目盛によって容易に行なえます。
目盛の予期せぬ移動・ズレを防止するロック機構をLTD15CN~500CNの6機種に標準装備。

種類
プレセット形
トルク調整範囲(cN・m)
100~500
最小目盛(cN・m)
2.5
精度(%)
±3
全長(mm)
155
負荷方向
右
主な用途
一般締付作業
参考/旧型式
50LTD
質量(g)
330
適合ねじ
小ねじ:M5、M6/タッピンねじ:(M4.5)
付属品
プリセット用フックスパナ
仕様
ビットは別売りです。
その他
ピットは別売りです。
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02467473
2017-07-12
用途: ポンプ製品のメンテナンス

信頼あるメーカーで安心して使用できます。制御版内のブレーカー、ノイズフィルター、インバータのネジのトルク管理に使用して、制御版の信頼性に安心できます。

対象商品 : 02467491
2013-02-20
用途: 製品組立時のボルト締め付けと動作時のトルク確認

デジタルで安価な製品があればよい
kg表示の製品からLTD30CNを購入予定。

対象商品 : 02467482
2013-04-05
用途: 商品の組立調整に使用。

使い慣れた商品ため購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする