曜日別特売
INK-0752 折込式細刃鋸 スレンダーブレード 万能 替刃 現場屋 75628720

折込式細刃鋸 スレンダーブレード 万能 替刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75628720
品番
INK-0752
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

INK-0751用替刃。
細くてブレないスムーズな切れ味。刃厚を1.0mmにすることで、細身であってもブレずにスムーズに切ることができます。
入り組んだ枝の切断に最適。

用途
剪定作業・生木などの切断に。
材質
SK-85
全長(mm)
240
質量(g)
33
刃厚(mm)
1
刃渡り(mm)
210

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする