曜日別特売

「5年保証」90W給電USB-C搭載4K対応 27型液晶

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード75663878品番LCD-CU273AS-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:170W/
4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した、27型ワイド液晶ディスプレイです。4K対応で高精細な映像表示に加え、USB Type-Cケーブル1本で映像出力と電源供給を同時に行えるため、デスク回りをすっきりと整理できます。
ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ノートPCを閉じた状態でも給電できるため、接続しておくだけで常に充電状態を保てます。
フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに精細に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。
パソコンとの接続に便利なUSB Type-Cを1ポート、AV機器との接続に便利なHDMIを2ポート搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。

仕様●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★☆)●PCリサイクル:○●VCCI:対応 VCCI Class B●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●その他節電関連:年間消費電力量:79.5kWh●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23° 下:5°●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左:45° 右:45°●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約435(H)?614(W)?217(D)mm※突起部除く●本体色:シルバー(ネック、ピボット、ヒンジはブラック)●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 左:90° 右:90°●電気用品安全法(備考):なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為●高さ調整:あり 150mmピッチ0.1554(H)×0.1554(V)mm寸法27型消費電力(W)通常使用時(オンモード):25.1電源AC100V 50/60Hz(電源内蔵)適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)本体質量(g)6400表面処理ノングレア入力信号HDMI(HDCP 2.3)×2、USB Type-C(HDCP 2.3)×1最大消費電力(W)170,170(最大)コントラスト比1000:1輝度350cd/m2表示色10億7374万色 ※10bit入力時解像度3840x2160視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)31.0-135.0走査周波数(垂直)30.0-60.3ケーブル電源コード(PSE適合品、約1.8m)、USBケーブル(C-C USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、約1.0m)、HDMIケーブル(約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート入力端子HDMI(HDCP 2.3)×2、USB Type-C(HDCP 2.3)×1スピーカーあり2W+2W(ステレオ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)待機時:0.5USBUSB Type-C(HDCP 2.3/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD(最大90W))×1、USB-A(USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/0.9A))×2、USB-A[USB 1.5A FW UPDATE](給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用)×1

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする