曜日別特売

「5年保証」90W給電USB-C搭載4K対応 27型液晶

「5年保証」90W給電USB-C搭載4K対応 27型液晶 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

輝度:350cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:170W/
4K UHD(3840×2160ピクセル)解像度に対応した、27型ワイド液晶ディスプレイです。4K対応で高精細な映像表示に加え、USB Type-Cケーブル1本で映像出力と電源供給を同時に行えるため、デスク回りをすっきりと整理できます。
ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。ノートPCを閉じた状態でも給電できるため、接続しておくだけで常に充電状態を保てます。
フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに精細に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。
パソコンとの接続に便利なUSB Type-Cを1ポート、AV機器との接続に便利なHDMIを2ポート搭載しています。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。

ピッチ0.1554(H)×0.1554(V)mm寸法27型消費電力(W)通常使用時(オンモード):25.1電源AC100V 50/60Hz(電源内蔵)本体質量(g)6400表面処理ノングレア入力信号HDMI(HDCP 2.3)×2、USB Type-C(HDCP 2.3)×1最大消費電力(W)170,170(最大)コントラスト比1000:1輝度350cd/m2表示色10億7374万色 ※10bit入力時解像度3840x2160視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)31.0-135.0走査周波数(垂直)30.0-60.3入力端子HDMI(HDCP 2.3)×2、USB Type-C(HDCP 2.3)×1スピーカーあり2W+2W(ステレオ)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)待機時:0.5USBUSB Type-C(HDCP 2.3/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD(最大90W))×1、USB-A(USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/0.9A))×2、USB-A[USB 1.5A FW UPDATE](給電用 5V/1.5A(USB BC1.2)、メンテナンス用)×1内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75663887LCD-CU273AS-FX
オープン
51,980
57,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
75663878LCD-CU273AS-F
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする