YWX-F352(W) 扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 35cmリモコン 風量3段階 静音 入切タイマー 静音 YAMAZEN(山善) 75691659

YWX-F352(W) 扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 35cmリモコン 風量3段階 静音 入切タイマー 静音 YAMAZEN(山善) 75691659
YWX-F352(W) 扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 35cmリモコン 風量3段階 静音 入切タイマー 静音 YAMAZEN(山善) 75691659
YWX-F352(W) 扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 35cmリモコン 風量3段階 静音 入切タイマー 静音 YAMAZEN(山善) 75691659
YWX-F352(W) 扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 35cmリモコン 風量3段階 静音 入切タイマー 静音 YAMAZEN(山善) 75691659
YWX-F352(W) 扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 35cmリモコン 風量3段階 静音 入切タイマー 静音 YAMAZEN(山善) 75691659
YWX-F352(W) 扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 35cmリモコン 風量3段階 静音 入切タイマー 静音 YAMAZEN(山善) 75691659
YWX-F352(W) 扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 35cmリモコン 風量3段階 静音 入切タイマー 静音 YAMAZEN(山善) 75691659
YWX-F352(W) 扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 35cmリモコン 風量3段階 静音 入切タイマー 静音 YAMAZEN(山善) 75691659
YWX-F352(W) 扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 35cmリモコン 風量3段階 静音 入切タイマー 静音 YAMAZEN(山善) 75691659
YWX-F352(W) 扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 35cmリモコン 風量3段階 静音 入切タイマー 静音 YAMAZEN(山善) 75691659
YWX-F352(W) 扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 35cmリモコン 風量3段階 静音 入切タイマー 静音 YAMAZEN(山善) 75691659
YWX-F352(W) 扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 35cmリモコン 風量3段階 静音 入切タイマー 静音 YAMAZEN(山善) 75691659
YWX-F352(W) 扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 35cmリモコン 風量3段階 静音 入切タイマー 静音 YAMAZEN(山善) 75691659
YWX-F352(W) 扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 35cmリモコン 風量3段階 静音 入切タイマー 静音 YAMAZEN(山善) 75691659

扇風機 壁掛け扇風機 左右首振り 35cmリモコン 風量3段階 静音 入切タイマー 静音

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1台注文コード75691659品番YWX-F352(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

35cm羽根大型サイズのリモコン式壁掛け扇風機
羽根:直径35cm・5枚
風量切替:3段階
入タイマー:1/2/4/6時間
切タイマー:1/2/4/6時間
リズム風搭載
おやすみモード搭載
減光モード搭載
自動OFFタイマー8時間
リモコン付き

用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。壁掛扇風機 脱衣所 寝室 節電 省スペース 小型質量(kg)3ホワイト消費電力(W)47/54(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×34-48.5×35-491時間あたりの電気代目安(円)1.5 / 1.7 (50/60Hz)
取扱説明書:(2.29MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする