iFan Bodyblow 2S アイファン ボディーブロー 2S
ベルト、首掛けの2WAY仕様!大風量コンパクトベルトファン。
手が塞がらないハンズフリー設計で作業やお仕事時にもおすすめです。
シリコンクリップは衣類を挟みやすいマグネット仕様になっています。
コンパクトながらもパワフルな風を服の中に送り込みます。
- 付属品
- 充電用USBケーブル、ネックストラップ
- 材質
- ABS、シリコン
- 寸法(mm)
- 77×56×76
- 質量(g)
- 122
- 連続使用時間(時間)
- 1.5~8.5
- 機能
- 風量調節(段階):4
- 充電時間(時間)
- 3
- 内容量
- 1個
小型扇風機 の新着商品
カテゴリ



























