深型レンジパン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75701005 品番121524120005
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

電子レンジなのに焼き目がつく、驚きのレンジパン。魚や肉を入れてレンチンしておけば、ほったらかしで美味しいグリル料理が作れます。片付けが面倒な焼き魚もレンジでチンするだけ!時短で美味しく調理ができる優れものです。深型なので煮込み調理にも便利。蒸し皿付きなので蒸し料理も出来ます。

質量(g)
本体:約634
蒸し器:約113
材質本体・蓋:アルミメッキ鋼板 /内面塗装:フッ素樹脂塗膜加工/ 蒸し皿・取っ手・つまみ・底:シリコーンゴム 寸法(Φ×高さH)(mm)蒸し器:約201×17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約274×231×110 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする