曜日別特売
GST011W マルチリフラクションデスクライト2関節Ver.Ⅱ MotoM 75703189

 

GST011W マルチリフラクションデスクライト2関節Ver.Ⅱ MotoM 75703189
GST011W マルチリフラクションデスクライト2関節Ver.Ⅱ MotoM 75703189

マルチリフラクションデスクライト2関節Ver.Ⅱ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード75703189品番GST011W
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

2関節で手元を明るく照らします。タッチするだけで、点灯・消灯・調光操作が出来ます。お子様の学習用にも使いやすいデスクライトです。
Point1:目が疲れにくい ブルーライト45%カットで、目の疲労を和らげます。
Point2:自然光に近い光 対象物を自然な色合い(Ra97)で見ることができ、絵を描く時などに使えます。太陽光はRa100、この数値に近いほど自然光に近いです。
Point3:文字が見やすい 色温度5700K(昼光色)の、さわやかな光。勉強やオフィスでの作業時に文字が見やすい光です。
Point4:影ができにくい 2関節アームでセードの位置調整ができ、気になる影を解消。ストレスなく使用できます。
Point5:A形相当で明るい JIS規格A形相当で明るいです。均一に机上を照らせるため、明るい所と暗い所の差がなく、使用時に目が疲れにくいです。

用途デスクスタンドライト・間接照明・タイマーセットで就寝前の読書灯としてマルチに使えます。電球の種類LED消費電力(W)LED10材質ABS,PC質量(kg)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)定格光束(Lm)780エネルギー消費効率(Lm/W)70.1色温度昼光色(5700K)調光方式5段階平均演色評価数(Ra)97明るさLED卓上スタンド照度JIS/A形相当光源寿命40000時間アームシングルアーム調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする