GST012CL-W マルチリフラクションデスクライト3関節クランプタイプ MotoM 75703207 GST012CL-W マルチリフラクションデスクライト3関節クランプタイプ MotoM 75703207 GST012CL-W マルチリフラクションデスクライト3関節クランプタイプ MotoM 75703207

マルチリフラクションデスクライト3関節クランプタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75703207 品番GST012CL-W
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

クランプ式で机周りを広々使えます。3関節で手元を明るく照らし、オフィスや在宅ワークにもぴったりです。3関節構造で自由に角度を調節でき、更に支柱が回せます。ブルーライト約45%カット、自然光に近い光で目の負担を和らげます。温湿度計・時計搭載。明るさ5段階調節。USBポート付。手元に影ができにくいライトです。
目の疲れの原因と言われるブルーライトを45%カットで、目にやさしい光で使用できます。
パネル部分は、時計・カレンダー・温度計・湿度計が表示されます。
USBポートをつないで、スマホ・タブレットなど電子機器を充電できます。
操作はタッチスイッチで点灯・消灯。背面のボタンで時計、日付の設定を行います。
光の色は昼光色で、自然光に近い光(Ra97)。明るさは5段階調節できます。
JIS規格AA形相当の照度基準を満たした明るさです。

用途デスクスタンドライト 材質ABS,PC,鉄 質量(kg)1.1 取付ACアダプター 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)LED12.4 平均演色評価数(Ra)97 色温度昼光色(5700K) エネルギー消費効率(Lm/W)70.1 光源寿命40000時間 アームシングルアーム 明るさLED卓上スタンド照度JIS/AA形 調光方式5段階 定格光束(Lm)870 電球の種類LED 調光の可否

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75703207
2024-08-13
用途:
デスクワーク
株式会社シビルデザインエンジニアリングケア 様 (サービス業)

とっても良いと思います。付ける位置によっては、やや、温度計に誤差があると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする