NEL4200ENLA9【ワケあり】 40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 75705781

メイン画像

40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1本
光源色
昼白色
タイプ
一般タイプ・2500 lmタイプ
注文コード
75705781
品番
NEL4200ENLA9【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥26,300販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)アウトレット
¥7,9986,498
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
タイプ
一般タイプ・2500 lmタイプ
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
安定器
出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
備考
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
電圧(V)
100~242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
平均演色評価数
Ra83
対応
調光機能:調光対応
トランス
(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)
40000(光束維持率:85%)
明るさ
Hf蛍光灯32形定格出力型1灯器具相当
入数(本)
1
注意
※画像はイメージです。本画像は同品種の代表画像となります。実際の商品とは異なりますのでご了承ください。

※注)適合調光器(別売)をご使用ください。

※注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※ 基準2を満たす/× 満たさない)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする