TP-LINK
16ポート ギガビット イージスマートスイッチ デスクトップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
75705851
品番
TL-SG1016DE【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
アウトレット
¥11,980
¥
9,998
バスケットに入れる
【英語パッケージ 法人限定】16ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。ネットワークモニター、トラフィックの優先付け、VLAN 機能を提供。金属筐体
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
金属
ポート数
16
接続方式
ギガビット