商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)寸法A(mm)40寸法A1(mm)18寸法A2(mm)22寸法AO(mm)54.6寸法B(mm)51.6寸法J(mm)111寸法L(mm)143寸法N(mm)16軸径(Φmm)50特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質軸受SUS440C(相当)、軸受箱SCS13(相当)形状角フランジ形質量(kg)2.2軸受呼び番号SSUC210取付ボルトの呼びM14軸受箱の呼び番号SF210潤滑剤H1認証食品用グリース