曜日別特売
DSp-15【ワケあり】 シリコニット発熱体(複ら管型・バンド式) シリコニット 75706700

シリコニット発熱体(複ら管型・バンド式)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
容量(kW)
2.2
注文コード
75706700
品番
DSp-15【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)アウトレット
¥17,980¥9,998
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
適合外径(Φmm)
17(炉心管)
外径(Φmm)
33
内径(Φmm)
22
発熱長(mm)
150
全長(mm)
245
容量(kW)
2.2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする