曜日別特売
EAKK30【ワケあり】 ホットプレート 象印マホービン 75707287

ホットプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード75707287品番EAKK30【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥19,98016,980
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。タイプ深型プレート・焼肉プレート・たこ焼きプレート消費電力(W)1300コード長さ(m)2.5最高温度(℃)250本体質量(kg)7加工遠赤トリプルチタンセラミックコート(深型プレートのみ)対応鍋丸洗い寸法(cm)18×48×33【プレート】3.5×40.5×27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする