【手元を照らす良質な光で明るさ不足を解決!】
本製品は、ブルーライトが軽減された目に優しい光で卓上の手元を照らします。
付属のワイヤレスコントローラーで3種類の色温度を選択でき、それぞれで無段階の明るさ調節が可能です。
また、画面に反射しない構造になっており、設置にはモニターを選ばず挟むだけ。
USB給電のみですぐにご利用いただけます。
【設定記憶できる 選べる3種類の色温度と明るさ調整】
本製品は、お好みの色温度を設定できます。
暖かい色光ではリラックスでき、冷たい色光では集中して作業を向上させます。
明るさは無段階で自由に調整ができますのでお部屋の環境に合わせてご利用いただけます。
また、設定記憶仕様となっておりますので再度電源ONにした時は最終利用の状態が保たれています。
【便利なワイヤレスコントローラー】
本製品は、付属のワイヤレスコントローラーを使って点灯/消灯、発光色の切替、明るさの調整を離れた場所からでも容易に操作することができます。
また、底面には固定用の粘着シートがセットされておりますので、卓上で指定の位置に設置することができます。
本体操作のみの従来商品のように、立ち上がっての設定や設置後取り外して設定をする必要がありません。
【画面反射・映り込みしない】
本製品は、暗い部屋で使用しても光が画面へ反射したり、映り込みしたりすることを防げる構造になっています。
通常のLEDスタンドからの光では眩しく反射するグレアパネルの液晶でも鮮明に視ることができます。
【簡単に設置できる 電源要らず&スペース要らず】
本製品は、モニターの種類を選ばずに使用できます。
厚さ0.3cm~4cmのフラットスクリーンから曲面スクリーンまで設置することができます。
また、USB給電になっておりますので別途ACアダプタを接続する必要がありません。
【2台使用にも対応できるファームウェア2台使用にも対応できるファームウェア】
本製品は、2台使用にも対応できるファームウェアとなっており、デュアルディスプレイ環境下での使用に最適です。
2台の本体に対して、1台のコントローラーでも2台のコントローラーでも制御可能でお好みで選択することができます。