※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
アングルタイトナー(固定型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
寸法D(mm)
28
28
55
寸法L(mm)
30
30
32
40
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75837273
品番
ANT35S
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,964
販売価格(税別)
¥
1,785
バスケットに入れる
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
28
寸法H(mm)
35
寸法H1(mm)
49
寸法L(mm)
30
寸法L1(mm)
20
寸法P(mm)
45
寸法W(mm)
60
寸法t(mm)
9
材質(本体)
FCD450・粉体焼付塗装・ブラック
質量(g)
230
ねじ径M
M10×1.5
ねじ径M1
M5×0.8・6L