※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
アングルタイトナー(固定型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75837282
品番
ANT40S
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,735
販売価格(税別)
¥
3,395
バスケットに入れる
寸法A(mm)
16
寸法D(mm)
55
寸法H(mm)
40
寸法H1(mm)
67.5
寸法L(mm)
32
寸法L1(mm)
40
寸法P(mm)
90
寸法W(mm)
115
寸法t(mm)
14
材質(本体)
FC250・粉体焼付塗装・ブラック
質量(g)
1200
ねじ径M
M20×2.5
ねじ径M1
M8×1.25・16L