※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ガイドローラー (Y型、複列アンギュラ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75844151
品番
GRL50SWA-Y
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重、モーメント荷重のかかる場所に最適です。
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
種類
ローラー
軸穴径(Φmm)
10
仕様
重荷重
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
S45C・無電解ニッケルメッキ
質量(g)
195
寸法L(mm)
21
寸法L1(mm)
17
寸法A(mm)
3.3
寸法B(mm)
14.4
寸法D1(mm)
14〜20
寸法D2(mm)
35
寸法d1(mm)
30
寸法d2(mm)
24
材質(ベアリング)
スチール
寸法R1(mm)
27〜30.9
寸法Do(mm)
50