※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ガイドローラー (Y型、複列アンギュラ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75844167
品番
GRL60SWA-Y
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重、モーメント荷重のかかる場所に最適です。
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
種類
ローラー
軸穴径(Φmm)
12
仕様
重荷重
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
S45C・無電解ニッケルメッキ
質量(g)
315
寸法L(mm)
23
寸法L1(mm)
20.1
寸法A(mm)
3.5
寸法B(mm)
16
寸法D1(mm)
16〜25
寸法D2(mm)
42
寸法d1(mm)
32
寸法d2(mm)
26
材質(ベアリング)
スチール
寸法R1(mm)
32〜37.9
寸法Do(mm)
60