※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ガイドローラー (Y型、複列アンギュラ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75844176
品番
GRL70SWA-Y
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重、モーメント荷重のかかる場所に最適です。
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
種類
ローラー
軸穴径(Φmm)
15
仕様
重荷重
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
S45C・無電解ニッケルメッキ
質量(g)
525
寸法L(mm)
28
寸法L1(mm)
24
寸法A(mm)
6
寸法B(mm)
16
寸法D1(mm)
20〜30
寸法D2(mm)
49
寸法d1(mm)
35
寸法d2(mm)
29
材質(ベアリング)
スチール
寸法R1(mm)
38〜44.5
寸法Do(mm)
70